KQG2F06-02 00766051

Acoplamientos KQG2

Ver información técnica

Referencias

SMC:KQG2F06-02
Rubix:798713944000
fabricante:KQG2F06-02
EAN:3618036031829
KQG2F, Stainless Steel 316, One-touch Fitting, Female Connector

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 1rc 1/4 (innengewinde)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : KQG2F06-02 00766051


Siguiendo las peticiones del sector para una gama de racores metálicos de alto rendimiento, ligeros y libres de grasa, nuestros ingenieros de I+D han tomado simplemente sus populares gamas de racores metálicos KQG/KFG y KQB, han añadido algunas opciones que faltaban y los han hecho aún más pequeños, ligeros y resistentes. Diseñados para aplicaciones donde es necesaria la resistencia al calor, a la corrosión y a productos químicos, nuestra nueva Serie KQG2 de racores de un solo toque en acero inoxidable 316 ahora es hasta un 30% más pequeña y un 62% más ligera que los modelos anteriores y, con 8 nuevas opciones, ahora disponemos de 17 modelos en total. Además, con la adición de dos nuevos tamaños de tubo, estos racores pueden utilizarse con una variedad de diámetros de tubo desde 3.2mm hasta 16mm. La Serie KFG2, nuestro racor de tipo insert en acero inoxidable 316, también ha pasado de 5 a 9 opciones de modelo y es hasta un 44% más pequeña y un 37% más ligera que la antigua gama KFG. Ahora disponibles con roscas NPT y con la adición de un tamaño de tubo de 16mm, estos racores pueden operar a temperaturas de -65ºC a 260ºC cuando se seleccionan sin agente sellador de roscas. Y, con sellado sin manguito, se asegura un mantenimiento más sencillo. Finalmente, completando nuestra gama de racores metálicos, está nuestra opción en latón, Serie KQB2. De manera similar, hasta un 30% más pequeños y un 62% más ligeros que los modelos anteriores, esta gama se ha ampliado de 9 a 17 modelos con opciones de rosca NPT y G. Y, con niquelado químico (electroless) aplicado a todas las piezas de latón, estos racores seguirán conservando un buen aspecto durante toda su vida útil.
•Conector hembra.
•Compacto y ligero.
•Flexibilidad de diseño.
•Serie sin grasa.
•RoHS.

Diámetro exterior del tubo aplicable: 06 (Ø6)
Tamaño del puerto: 02 (R1/4)

Información técnica


Atributos
Peso neto23 g
Materialacero inoxidable
Conexión 1rc 1/4 (innengewinde)
Conexión 26
Diámetro de tubo6 mm
30,52 € Sin IVA
/ unidad
36,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días