Referencias
SMC:KQ2C10-00A
Rubix:798265944000
fabricante:KQ2C10-00A
EAN:3618036069228

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 (cuerpo);c3604 (porción roscada), acero inoxidable 303 (porción roscada) (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía);pom (botón de liberación);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2C10-00A 00983436
Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
-Diámetro exterior del tubo aplicable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
-Tubo del mismo diámetro.
-Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 10
Botón de liberación: Tipo redondo
Cualidades
Admite tubos de nailon y uretano
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicable tanto a aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 4 g |
|---|---|
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 (cuerpo);c3604 (porción roscada), acero inoxidable 303 (porción roscada) (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía);pom (botón de liberación);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta) |
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | 15,9 mm |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,04 € Sin IVA
/ unidad
2,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días