Referencias
SMC:KQ2H08-G01N
Rubix:799248282000
fabricante:KQ2H08-G01N

Documentos
Detalles de producto : KQ2H08-G01N
Acoplamiento de conexión rápida, material PBT de uso general
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tuberías aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector macho.
•Diámetro exterior de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 8
Tamaño de puerto: G 1/8
Material de rosca /
Tratamiento de superficie: N (Latón + niquelado químico)
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
•Diámetro exterior de tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 8
Tamaño de puerto: G 1/8
Material de rosca /
Tratamiento de superficie: N (Latón + niquelado químico)
Sellador: Ninguno (Excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite retirar fácilmente la tubería sin dañarla
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604;pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 1/8 |
| Perfil | kq2h |
| Conexión 2 | 8 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,78 € Sin IVA
/ unidad
3,36 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días