Referencias
Festo:QSLV3-1/4-8
Rubix:798197360000
fabricante:153225
EAN:4052568033088

Resumen técnico
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : QSLV3-1/4-8
Distribuidor múltiple QSLV3-1/4-8 triple, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,2 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=principio de empuje/tracción
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 75x40x24 mm |
|---|---|
| Peso neto | 60,4 g |
| Material | pbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo) |
| Conexión 1 | r 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 8 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,44 € Sin IVA
/ unidad
22,31 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días