KQ2T01-00A1

Té de unión - KQ2T*-00

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2T01-00A1
Rubix:799243955000
fabricante:KQ2T01-00A1
brand logo
Resumen técnico
Materialc3604, pbt, pp
Conexión 11/8 in
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2T01-00A1


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general. Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C. Con sellador.

Cualidades

Té de unión. Diámetros exteriores de tubo aplicables: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tubos del mismo diámetro.

Información técnica


Atributos
Materialc3604, pbt, pp
Conexión 11/8 in
Perfilkq2
Conexión 21/8 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,56 Sin IVA
/ unidad
7,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días