QSLV6-3/8-8

Distribuidor múltiple

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:QSLV6-3/8-8
Rubix:798202287000
fabricante:153246
EAN:4052568033279
QSLV6-3/8-8 Multiple distributor

Resumen técnico

Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSLV6-3/8-8


Distribuidor múltiple QSLV6-3/8-8 de 6 salidas, orientable 360°. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=4,1 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Estructura de diseño=Principio push/pull

Información técnica


Atributos
Peso neto82,2 g
Materialpbt (carcasa);pom (anillo de liberación);nbr (junta);acero inoxidable de alta aleación (garra de retención del tubo)
Conexión 1r 3/8
Perfilestándar
Conexión 28
20,20 € Sin IVA
/ unidad
24,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días