KQ2H10-G01A

Conector macho KQ2H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2H10-G01A
Rubix:798492102000
fabricante:KQ2H10-G01A
EAN:3618036062496
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 (cuerpo);c3604 (porción roscada), acero inoxidable 303 (porción roscada) (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía);pom (botón de liberación);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2H10-G01A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
Conector macho.
-Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
-Tamaño del orificio aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 10
Tamaño del puerto: G 1/8
Material de la rosca /
Tratamiento superficial: A (Latón)
Sellante: Ninguno (excepto para tamaños de puerto
Botón de liberación: Tipo redondo

Cualidades

  • Admite tubos de nailon y uretano
  • Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
  • El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto16 g
Materialc3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 (cuerpo);c3604 (porción roscada), acero inoxidable 303 (porción roscada) (espárrago);acero inoxidable 304 (mandril, guía);pom (botón de liberación);nbr (junta, junta tórica);acero inoxidable 304, nbr (junta)
Conexión 110 mm
Perfilkq2
Conexión 21/8 in
Temperatura máx.60 °C
4,05 € Sin IVA
/ unidad
4,90 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días