Referencias
SMC:KCL08-03S
Rubix:751606996043

Resumen técnico
| Material | latón (c3604bd, niquelado químicamente) + pbt/pom; junta nbr |
|---|---|
| Conexión 1 | r3/8 |
Documentos
Detalles de producto : KCL08-03S 00050753
La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCL, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 44x38x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 37 g |
| Material | latón (c3604bd, niquelado químicamente) + pbt/pom; junta nbr |
| Conexión 1 | r3/8 |
| Perfil | codo |
| Conexión 2 | 8 |
| Tipo | racor acodado de inserción con válvula de retención (autoblocante) |
| Diámetro de tubo | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,36 € Sin IVA
/ unidad
11,33 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días