Referencias
SMC:KQ2F06-G02A1
Rubix:799246774000
fabricante:KQ2F06-G02A1

Documentos
Detalles de producto : KQ2F06-G02A1
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tuberías aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tuberías aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de trabajo: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Conector hembra.
•Diámetro exterior de tubería aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 6
Tamaño de puerto: G 1/4
Material de rosca /
Tratamiento de superficie: A (latón)
Botón de liberación: 1 (tipo ovalado)
•Diámetro exterior de tubería aplicable: ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.
Diámetro exterior de tubo aplicable: ø 6
Tamaño de puerto: G 1/4
Material de rosca /
Tratamiento de superficie: A (latón)
Botón de liberación: 1 (tipo ovalado)
Cualidades
•Acepta tubos de nailon y uretano
•Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
•El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
•Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
•Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
•El collarín de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
•Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | g 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,99 € Sin IVA
/ unidad
4,83 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días