KPGL10-02

Conector macho de un solo toque KPGH Clean

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KPGL10-02
Rubix:751601120043
fabricante:KPGL10-02
EAN:3618036072341
brand logo
Resumen técnico
Materialresina de polipropileno
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KPGL10-02


La serie KP son racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas blancas y sistemas de aire de impulsión. La serie KP está totalmente exenta de aceite y las zonas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y embalan dos veces en una sala limpia. Las piezas de resina de la serie KPQ/KPG son de polipropileno.
KPQL/KPGL, Conexión instantánea para sala limpia - Codo tubo-tubo, Codo orientable

Cualidades

-Racores limpios One-touch
Para tuberías de aire del sistema de propulsión

Información técnica


Atributos
Peso neto25 g
Materialresina de polipropileno
Conexión 110 mm
Perfilkpgl
Conexión 2r 1/4 in
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,77 Sin IVA
/ unidad
17,87 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días