Referencias

SMC:KQB2F10-03
Rubix:799251247000
fabricante:KQB2F10-03
KQB2F, Metal One-touch Fitting, Female Connector

Resumen técnico

Materiallatón niquelado químicamente
Conexión 1rc 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQB2F10-03


El racor KQB2, compacto y ligero, de un solo toque, utiliza componentes de latón niquelado sin electricidad como especificación estándar. Su temperatura máxima de funcionamiento es de 150° C.  Los racores KQB2 se pueden utilizar con fluidos y en entornos con un gran cambio de temperatura.  Las variaciones de configuración se han mejorado a 17 modelos.  Los tamaños de tubo aplicables son de Ø 3,2 a Ø 16 y de 1/8" a 1/2".  La serie KQB2 está disponible con roscas de conexión M, R, Rc, UNF, NPT o G.

Información técnica


Atributos
Peso neto32 g
Materiallatón niquelado químicamente
Conexión 1rc 3/8
Perfilracor metálico de conexión instantánea
Conexión 210
Temperatura máx.150 °C
Tipoconector hembra
Diámetro de tubo10 mm
6,56 € Sin IVA
/ unidad
7,94 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días