Referencias
SMC:KGL04-02
Rubix:752103604043
fabricante:KGL04-02

Resumen técnico
| Material | acero inoxidable (sus303), pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | tube o.d. ø4 |
Documentos
Detalles de producto : KGL04-02 00059129
Entornos corrosivos con temperaturas de hasta 60°C
KGL, Conexión instantánea de acero inoxidable, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 20 g |
|---|---|
| Material | acero inoxidable (sus303), pbt |
| Conexión 1 | tube o.d. ø4 |
| Perfil | perfil de sellado especial / liberación fácil del tubo |
| Conexión 2 | connection thread r(pt) 1/4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | codo macho (racor one-touch) |
| Diámetro de tubo | 4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,30 € Sin IVA
/ unidad
11,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días