Referencias
Festo:NPQM-LK-G14-Q10-P10
Rubix:798204952000
fabricante:558823
EAN:4052568055578

Resumen técnico
| Material | latón niquelado (cuerpo);nbr (sello) |
|---|---|
| Conexión 1 | g 1/4 |
Documentos
Detalles de producto : NPQM-LK-G14-Q10-P10
Racor en L push-in NPQM-LK-G14-Q10-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=5,5 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperaturas=-0,95 - 16 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 44,28 g |
|---|---|
| Material | latón niquelado (cuerpo);nbr (sello) |
| Conexión 1 | g 1/4 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,28 € Sin IVA
/ unidad
10,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días