Referencias

SMC:KPU12-00
Rubix:752100664043
EAN:3618036070675
brand logo

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 1m5 x 0,8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPU12-00


La serie KP se compone de racores de un solo toque para sistemas de soplado de salas limpias y sistemas de impulsión de aire. La serie KP está completamente libre de aceite y las áreas de contacto con líquidos no son metálicas. Las piezas se limpian, ensamblan y empaquetan doblemente en una sala limpia. Las piezas de resina para la serie KPQ/KPG de un toque (para tuberías neumáticas del sistema de accionamiento) son de polipropileno.
KPU, Racor instantáneo para sala limpia para sistemas de soplado - Tubo-tubo-macho, "Y" tubo-tubo-macho

Información técnica


Atributos
Peso neto30 g
Materialpolipropileno
Conexión 1m5 x 0,8
Conexión 212
Diámetro de tubo12 mm
21,78 Sin IVA
/ unidad
26,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días