Referencias
Facom:CR.4TA
Rubix:798661142000
EAN:3662424089763

Detalles de producto : CR.4TA CONJUNTO HIDRAULICO - 4T
• Incluye : - 1 bomba manual 270 cm³. - 1 ariete de empuje recorrido 122 mm. - 1 ariete separador. - 5 alargaderas 115 --> 534 mm. - 7 accesorios: base plana, patas de separación, cabezas en V, cuadriculada, caucho. • Conexión por medio de conectores rápidos. • Presión de trabajo: 700 bares. • Suministrada en un maletín. • Conformidad norma CE.
COMPOSICIÓN DE ENDEREZADO HIDRÁULICO 4 T | CR.4TA
Información técnica
Atributos
| Desplazamiento | 122 mm |
|---|---|
| Peso | 21.4 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
365,88 € Sin IVA
/ unidad
442,71 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
