CAMILLA DTS.1B OFERTA

Enredadera de coches

Ver información técnica

Referencias

Facom:DTS.1B
Rubix:798555399000
EAN:3148518138376
brand logo

Resumen técnico

Tipoenredadera de inspección
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAMILLA DTS.1B OFERTA


Enredadera de coche
- Cojín de vinilo resistente al aceite, acolchado de espuma de alta densidad.
- Bastidor de tubo ovoide: sin ángulos salientes para mejorar la comodidad y mejor fijación de las ruedas.
- Altura máxima: 100 mm.
- Carga máxima del chasis: 150 kg.
- 6 ruedas.
Dimensiones (L x A): : 1010 x 630 mm.
Peso: 8.200 kg.
CAMILLA DE VISITA

Información técnica


Atributos
Peso neto7608 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)1070x455x110 mm
Peso con embalaje7946 g
Tipoenredadera de inspección
Modelodts
162,06 € Sin IVA
/ unidad
196,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días