Referencias
SMC:MHZA2-6C
Rubix:799255193000
fabricante:MHZA2-6C

Documentos
Detalles de producto : MHZA2-6C
Linear guide for high precision, smooth operation and gripping forces up to 318 N
Cualidades
Maximum gripping force per finger 6.1 N at 0.5 MPa
Double acting and single acting
Repeatability: ±0.01 mm
Max. operating frequency: 120 c.p.m.
Información técnica
Atributos
| Tipo | compact - mhza2 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 4 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 7 bar |
| Conexión | m3 x 0,5 |
| Serie | mhza2 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
316,04 € Sin IVA
/ unidad
382,41 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días