Referencias
Festo:HGDT-25-A-F-G1
Rubix:798196263000
fabricante:560178
EAN:4052568206437
brand logo
Resumen técnico
Tipopinza de 3 puntos
Carrera de cilindro1.5 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HGDT-25-A-F-G1


Pinza de sujeción concéntrica HGDT-25-A-F-G1 Robusta, utilizable como pinza de sujeción interna y externa, para la detección de posición. Con efecto de resorte de seguridad de apertura ...-G1. Tamaño=25, Recorrido por mordaza de la pinza=1,5 mm, Precisión de intercambio máx.=<= 0,2 mm, Juego angular máx. de las mordazas de la pinza ax, ay=<= 0,1 deg, Juego máx. de las mordazas de la pinza Sz=<= 0,05 mm
Three-point gripper HGDT-25-A-F-G1 560178

Información técnica


Atributos
Tipopinza de 3 puntos
Carrera de cilindro1.5 mm
Temperatura mín.5 °C
Temperatura máx.60 °C
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
963,64 Sin IVA
/ unidad
1166,00 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días