KCH10-00 00050666

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCH10-00
Rubix:751606964043
fabricante:KCH10-00
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604bd;pbt
Conexión 118,5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KCH10-00 00050666


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCH, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Modelo plug-in tubo-tubo

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)60x19x19 mm
Peso neto13 g
Materialc3604bd;pbt
Conexión 118,5 mm
Perfilkc
Conexión 210 mm
Temperatura máx.60 °C
10,37 € Sin IVA
/ unidad
12,55 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h