NPQM-T-G38-Q12-P10

Racor en L de conexión rápida

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:NPQM-T-G38-Q12-P10
Rubix:798204980000
fabricante:558745
EAN:4052568054977
NPQM-T-G38-Q12-P10 Push-in T-fitting

Resumen técnico

Materiallatón;nbr (sello)
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : NPQM-T-G38-Q12-P10


Racor en T de conexión rápida NPQM-T-G38-Q12-P10 Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=11 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=Anillo de sellado, Estructura de diseño=Principio push/pull, Presión de servicio en todo el rango de temperatura=-0,95 - 16 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto75,1 g
Materiallatón;nbr (sello)
Conexión 1g 3/8
Perfilnpqm
Conexión 212
11,08 Sin IVA
/ unidad
13,41 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días