KQ2E08-G03A

Colocación con un solo toque

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2E08-G03A
Rubix:798491359000
SMC FITTING KQ2E08-G03A

Resumen técnico

Materiala (latón)
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2E08-G03A


Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables desde Ø 2 hasta Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2E, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Pasamuro hembra-tubo

Información técnica


Atributos
Peso neto46 g
Materiala (latón)
Conexión 13/8
Conexión 28
5,63 € Sin IVA
/ unidad
6,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días