KCL06-99 00050741

Racor autosellante

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KCL06-99
Rubix:751606991043
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón (c3604, niquelado químicamente) y pbt
Conexión 1r(pt)-außengewinde
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KCL06-99 00050741


La serie de racores autosellantes KC es la mejor para zonas de uso múltiple cuando no se puede cortar la presión. Los racores de un solo toque (con mecanismo de autocierre incorporado) se utilizan para evitar la salida de aire al retirar el tubo. Hay 10 estilos disponibles, incluido el niquelado químico para aplicaciones sin cobre.
KCL, Acoplador del tubo, Racores con autocierre, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)25x43x13 mm
Peso neto8 g
Materiallatón (c3604, niquelado químicamente) y pbt
Conexión 1r(pt)-außengewinde
Perfilconector de inserción acodado
Conexión 26
Tipoconector de inserción acodado sin válvula de retención (autosellante)
Diámetro de tubo6 mm
7,44 € Sin IVA
/ unidad
9,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días