Rodamiento autoalineable con anillo de fijación NSK F-UC205/LP99, Diámetro exterior: 52 mm | Diámetro interior: 25 mm | Anchura: 34.1 mm
Inserto de Rodamiento Molded Oil de NSK en acero Inoxidable
Ver información técnicaReferencias
NSK:F-UC205/LP99
Rubix:798087351000
EAN:00029176643163


Resumen técnico
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 34.1 mm |
Detalles de producto : F-UC205-LP99
Los insertos Molded-Oil se lubrican mediante un lubricante sólido impregnado de aceite y son aptos para uso en ambientes corrosivos y contaminados por polvo. El especial Acero inoxidable utilizado impide la corrosión del los componentes en entornos de humedad o agresivos procesos de limpieza
Información técnica
Atributos
| Diámetro interior | 25 mm |
|---|---|
| Diámetro exterior | 52 mm |
| Anchura | 34.1 mm |
| Holgura del rodamiento | c3 |
| Junta | un sello de goma y un protector de metal |
| Serie | f-uc |
| Material | stainless steel (raceways and balls: martensitic stainless steel type sus440c; grub screws: martensitic stainless steel type sus410; flinger/cage: austenitic stainless steel type sus304). molded-oil lubrication: mineral oil in a polyolefin matrix. |
| Jaula | acero inoxidable |
| Velocidad límite | 4800 rpm |
| Anchura de rodamiento total | 34.1 mm |
| Carga estática básica, radial - C0r | 7850 N |
| Carga dinámica básica, radial - Cr | 10800 N |
| Peso | 0.2 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
151,38 € Sin IVA
/ unidad
183,17 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días