ESPAE 201

Cojinete autoalineable

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SNR:ESPAE201
Rubix:798231382000
EAN:3413529507221
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior12 mm
Distancia de fijación entre ejes47 mm
Altura de eje30.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ESPAE 201


Cojinetes autoalineables con una amplia variedad de soportes de fijación, disponibles en diferentes versiones de material: fundición, inoxidable o plástico.
UN PUNTO DE SERVICIO ÚNICO PARA TODAS SUS NECESIDADES EN MATERIA DE COJINETES AUTOALINEABLES
-Ahorre tiempo y dinero
-Encuentre todo lo que necesita en nuestra gama completa de productos de calidad de las series JIS e ISO

MEJORE SU REACTIVIDAD GRACIAS A PLAZOS DE ENTREGA CORTOS
-Controle las situaciones de urgencia
-Un alto nivel de disponibilidad de productos en nuestro centro de distribución europeo le permite afrontar cualquier situación

OPTIMICE EL RENDIMIENTO DE SUS MÁQUINAS GRACIAS A NUESTRA COMPLETA EXPERIENCIA EN PRODUCTO
-Definir las combinaciones de rodamientos más adecuadas
-Benefíciese del asesoramiento de nuestro equipo de ingenieros altamente cualificados para sus aplicaciones específicas.
Cuerpo de fundición, rodamiento de bolas con inserto radial y anillo excéntrico, sello de un labio

Cualidades

-Gama JIS y ISO integrada
-Cubiertas protectoras rígidas en acero inoxidable disponibles para numerosos cojinetes
-El inserto de rodamiento AGR simboliza nuestro compromiso con el rendimiento y la fiabilidad. Desarrollado para la industria de la maquinaria agrícola, este inserto es ideal para aplicaciones en las que elementos como la contaminación por partículas secas y la humedad son preocupantes y/o se esperan fuertes impactos mecánicos.
Características : Grasa de alto rendimiento sin mantenimiento, sello de contacto robusto, protección contra la corrosión gracias a superficies galvanizadas.

Aplicaciones

Ofreciendo una relación calidad-precio excepcional, la gama de cojinetes autoalineables SNR proporciona soluciones para una amplia gama de aplicaciones tales como: maquinaria agrícola, procesamiento de alimentos y bebidas, manipulación de materiales, máquinas de embalaje, sistemas de transporte y muchas más.
El portafolio de SNR le ofrece todos los productos necesarios en cada etapa de su producción.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)70x70x45 mm
Peso neto424 g
Diámetro interior12 mm
Distancia de fijación entre ejes47 mm
Altura de eje30.2 mm
Materialfundición
Número de orificios2
Diámetro exterior40 mm
Anchura19 mm
51,19 Sin IVA
/ unidad
61,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días