SNL 3156

Soportes para rodamientos

Ver información técnica
Referencias
SKF:SNL 3156
Rubix:798795716000
EAN:7316571680538
SKF PILLOW BLOCK SNL 3156
Resumen técnico
Diámetro interior220 mm
Distancia de fijación entre ejes670 mm
Altura de eje280 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNL 3156


Un soporte de rodamientos SKF, junto con los rodamientos SKF adecuados, constituyen unidades de rodamientos económicas e intercambiables que satisfacen la demanda de diseños fáciles de mantener. Como proveedor líder de rodamientos, SKF también fabrica soportes de rodamientos en una amplia gama de diseños y tamaños que se basan en la experiencia acumulada en todas las áreas industriales. Entre otras, los soportes de rodamientos SKF tienen las siguientes ventajas - gran surtido de diseños y tamaños - alta calidad de diseño y fabricación de soportes de rodamientos - disponibilidad en todo el mundo
Los soportes de pie SNL de las series 30, 31 y 32 son robustos y adecuados para condiciones de funcionamiento difíciles. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellos, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables

Información técnica


Atributos
Peso neto252000 g
Diámetro interior220 mm
Distancia de fijación entre ejes670 mm
Altura de eje280 mm
Materialcast iron
Tiposplit plummer (pillow) block housing
Forma de montajethrough shaft / shaft end
Altura551 mm
Longitud790 mm
Juntalabyrinth (ts) standard; other options: taconite (tnf), oil seals (turt)
Compatibilidad de rodamientosself-aligning ball bearings; spherical roller bearings; carb toroidal roller bearings
Número de orificios4
Forma del orificiocylindrical bore
Diámetro exterior460 mm
Anchura330 mm
Forma de la carcasasplit two-piece plummer (pillow) block with reinforced rectangular base
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4850,48 Sin IVA
/ unidad
5869,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días