SNL 3036

Soportes para rodamientos

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SKF:SNL 3036
Rubix:798080743000
fabricante:161421
EAN:7316571810546
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior160 mm
Distancia de fijación entre ejes430 mm
Altura de eje170 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SNL 3036


An SKF Bearing housing, together with appropriate SKF bearings constitute economic, interchangeable bearing units that meet the demand for designs that are easy to maintain. As a leading supplier of rolling bearings, SKF also produces bearing housings in a wide range of designs and sizes that are based on experience collected in all industrial areas. Among others, SKF bearing housings have the following advantages • large assortment of design and sizes • high quality of bearing housings design and manufacturing • worldwide availability
Los soportes de pie SNL de las series 30, 31 y 32 son robustos y adecuados para condiciones de funcionamiento difíciles. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellos, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables

Información técnica


Atributos
Peso neto65959,5 g
Diámetro interior160 mm
Distancia de fijación entre ejes430 mm
Altura de eje170 mm
Materialcast iron
Capacidad de carga42836 kg
Tiposplit plummer (pillow) block housing
Forma de montajefour-bolt base (foot-mounted)
Altura333 mm
Longitud510 mm
Juntats / ets / tnf (labyrinth and taconite heavy‑duty seals available)
Compatibilidad de rodamientosspherical roller bearings; self‑aligning ball bearings; carb toroidal roller bearings (adapter sleeve or cylindrical‑bore variants supported)
Número de orificios4
Forma del orificiospherical seat (standard) — 'g' variant available for cylindrical bore
Diámetro exterior280 mm
Anchura180 mm
Forma de la carcasatwo‑piece (split) plummer block housing
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1729,70 Sin IVA
/ unidad
2092,94 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días