SNL 528

Soportes para rodamientos

Ver información técnica

Referencias

SKF:SNL 528
Rubix:360528000010
fabricante:93362
EAN:7316570839074
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior140 mm
Distancia de fijación entre ejes420 mm
Altura de eje150 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNL 528


Un soporte de rodamientos SKF, junto con los rodamientos SKF adecuados, constituyen unidades de rodamientos económicas e intercambiables que satisfacen la demanda de diseños fáciles de mantener. Como proveedor líder de rodamientos, SKF también fabrica soportes de rodamientos en una amplia gama de diseños y tamaños que se basan en la experiencia acumulada en todas las áreas industriales. Entre otras, los soportes de rodamientos SKF tienen las siguientes ventajas - gran surtido de diseños y tamaños - alta calidad de diseño y fabricación de soportes de rodamientos - disponibilidad en todo el mundo
Los soportes de pie SNL son los soportes para rodamientos SKF más populares del mercado, desarrollados para ser la primera opción por su diseño, calidad y economía. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.

Cualidades

- Fácil de instalar
- Rodamiento rentable
- Reduce el mantenimiento
- Minimiza las fugas de lubricante

Información técnica


Atributos
Peso neto40400 g
Diámetro interior140 mm
Distancia de fijación entre ejes420 mm
Altura de eje150 mm
Materialgrey cast iron
Altura302 mm
Longitud500 mm
Diámetro exterior250 mm
Anchura205 mm
1083,02 € Sin IVA
/ unidad
1310,45 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días