SES515-612-L

Soporte de apoyo

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
FAG:SES515-612-L
Rubix:799159918000
fabricante:0860885300000
EAN:4064327117038
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior156 mm
Distancia de fijación entre ejes230 mm
Altura de eje80 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SES515-612-L


La carcasa de bloque de plomero dividido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será reemplazada por la nueva serie SES en 2022.

Información técnica


Atributos
Diámetro interior156 mm
Distancia de fijación entre ejes230 mm
Altura de eje80 mm
Altura156 mm
Longitud280 mm
Número de orificios2
Diámetro exterior130 mm
Anchura80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,69 Sin IVA
/ unidad
228,31 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días