Referencias
FAG:SNS3052-Z-D
Rubix:798395641000
fabricante:0806113890000
EAN:4047643275934


Resumen técnico
| Diámetro interior | 474 mm |
|---|---|
| Distancia de fijación entre ejes | 600 mm |
| Altura de eje | 240 mm |
Documentos
Detalles de producto : SNS3052-Z-D
Soporte de pie partido para varios diseños de rodamientos. La serie SNV será sustituida por la nueva serie SES en 2022.
Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos con diámetro cilíndrico, diámetros de eje métricos, para lubricación con grasa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 170700 g |
|---|---|
| Diámetro interior | 474 mm |
| Distancia de fijación entre ejes | 600 mm |
| Altura de eje | 240 mm |
| Material | spheroidal graphite cast iron |
| Altura | 474 mm |
| Longitud | 700 mm |
| Número de orificios | 2 |
| Diámetro exterior | 400 mm |
| Anchura | 310 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8139,08 € Sin IVA
/ unidad
9848,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días