SONL 222-522

Soportes para rodamientos

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SKF:SONL 222-522
Rubix:798360077000
fabricante:196019
EAN:7316572186053
brand logo

Resumen técnico

Diámetro interior100 mm
Distancia de fijación entre ejes347 mm
Altura de eje160 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SONL 222-522


Bearing housing and housing accessories Housing
Soporte de pie partido de fundición de metal o material compuesto que puede atornillarse a una superficie de apoyo. Los soportes son resistentes y adecuados para condiciones de funcionamiento difíciles. Permiten que los rodamientos incorporados alcancen la máxima vida útil con menos necesidad de mantenimiento. Hay disponibles diferentes versiones de soportes y diseños de sellado, lo que hace prácticamente innecesario el uso de soportes personalizados y permite realizar disposiciones de rodamientos rentables.

Información técnica


Atributos
Peso neto45800 g
Diámetro interior100 mm
Distancia de fijación entre ejes347 mm
Altura de eje160 mm
Materialcast iron
Altura343 mm
Longitud420 mm
Número de orificios4
Diámetro exterior200 mm
Anchura213 mm
2626,90 € Sin IVA
/ unidad
3178,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días