SNS3268-H-D

Soporte de apoyo

Ver información técnica
Referencias
FAG:SNS3268-H-D
Rubix:798395719000
fabricante:0806351210000
EAN:4047643276832
brand logo
Resumen técnico
Diámetro interior715 mm
Distancia de fijación entre ejes870 mm
Altura de eje360 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SNS3268-H-D


Alojamiento de bloque Plummer, dividido, para rodamientos de rodillos esféricos, diámetros de eje en pulgadas y métricas, para lubricación con grasa.

Información técnica


Atributos
Peso neto529400 g
Diámetro interior715 mm
Distancia de fijación entre ejes870 mm
Altura de eje360 mm
Materialspheroidal graphite cast iron (en-gjs-400)
Tiposplit plummer block housing
Forma de montajebolt-on
Altura715 mm
Longitud1040 mm
Juntalabyrinth seal / taconite seal / cover (options)
Compatibilidad de rodamientosspherical roller bearings (e.g. 23268..-k); compatible with 222, 223, 232 series
Número de orificios4
Forma del orificiotapered bore (adapter sleeve)
Diámetro exterior400 mm
Anchura400 mm
Forma de la carcasay-shaped
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
20.233,93 Sin IVA
/ unidad
24.483,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días