Referencias
SMC:KQ2L10-02NP
Rubix:799247631000
fabricante:01162758

Documentos
Detalles de producto : KQ2L10-02NP
Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores por compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto la mordaza como el casquillo para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 10 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,24 € Sin IVA
/ unidad
7,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días