Referencias
SMC:AS2211FG-01-04S
Rubix:751600788043
fabricante:00002559
EAN:3618035539623

Documentos
Detalles de producto : AS2211FG-01-04S
Apto para aplicaciones donde se requieren especificaciones libres de cobre, la the in. ?FGin. series también puede utilizarse en áreas donde el lavado podría degradar los controles de caudal estándar, como en la industria alimentaria y de envasado. Esta serie está diseñada para ofrecer el control máximo aumentando el número de vueltas de la aguja a 10. El cuerpo y el ajuste están hechos de resina blanca de alto impacto para una apariencia limpia. Esta serie también incorpora SMCs one-touch fitting disponible para tamaños de tubería desde 4mm hasta 12mm OD.
Cualidades
•Especificación en acero inoxidable para uso en ambientes corrosivos
Disponibles con puertos PT o NPT
One-touch fittings
Los tipos meter-in y meter-out se determinan fácilmente por el flujo
Símbolo de dirección en el cuerpo de resina
Roscas con y sin sellador disponibles como estándar
Disponibles con puertos PT o NPT
One-touch fittings
Los tipos meter-in y meter-out se determinan fácilmente por el flujo
Símbolo de dirección en el cuerpo de resina
Roscas con y sin sellador disponibles como estándar
Información técnica
Atributos
| Material | pbt;acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | as-fg |
| Conexión 2 | 4 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,26 € Sin IVA
/ unidad
22,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días