Referencias

SMC:KQ2L07-11A
Rubix:798277566000
fabricante:KQ2L07-11A
EAN:3618036057676
brand logo

Resumen técnico

Materialpbt/pp
Conexión 11/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2L07-11A


KQ2 de conexión rápida; las conexiones de tamaño métrico e imperial están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collarín de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el casquillo para proporcionar una baja fuerza de desconexión y facilitar la extracción del tubo.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collarín de liberación permite la extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialpbt/pp
Conexión 11/4
Perfilkq2l
Conexión 25/16
Temperatura máx.60 °C
Tipocodo reductor
Diámetro de tubo11.1 mm
5,84 € Sin IVA
/ unidad
7,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días