Referencias

Festo:QSM-M5-3-I-R-100
Rubix:798205020000
fabricante:132916
EAN:4052568028527
brand logo

Resumen técnico

Materialacero, pom, nbr
Conexión 1m5 buitendraad
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : QSM-M5-3-I-R-100


Racor rápido roscado QSM-M5-3-I-R-100 Rosca exterior con hexágono interior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,9 mm, Tipo de junta en la espiga roscada=anillo de estanqueidad, Posición de montaje=cualquier, Tamaño del envase=100
Racor rápido roscado QSM-M5-3-I-R-100 Rosca exterior con hexágono interior. Tamaño=Mini, Diámetro nominal=1,9 mm, Tipo de junta en la espiga roscada=anillo de estanqueidad, Posición de montaje=cualquier, Tamaño del envase=100

Información técnica


Atributos
Materialacero, pom, nbr
Conexión 1m5 buitendraad
Conexión 23
Temperatura máx.80 °C
Diámetro de tubo3 mm
1,64 Sin IVA
/ unidad
1,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días