Referencias
SMC:KQ2L05-07A
Rubix:799246001000
fabricante:KQ2L05-07A

Resumen técnico
| Material | latón + niquelado químico (electroless) |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/16 |
Documentos
Detalles de producto : KQ2L05-07A
Los racores KQ2 one-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaquetado especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto la mordaza como el casquillo, proporcionando una fuerza de desconexión baja para una extracción fácil del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y de uretano
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Aplicable tanto para vacío como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo
Información técnica
Atributos
| Material | latón + niquelado químico (electroless) |
|---|---|
| Conexión 1 | 3/16 |
| Perfil | kq2l05-07a |
| Conexión 2 | 9.1 |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Tipo | codo reductor |
| Diámetro de tubo | 4.8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,40 € Sin IVA
/ unidad
6,53 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días