Referencias
Festo:QS-1/8-4-100
Rubix:798200960000
fabricante:130674
EAN:4052568023959

Resumen técnico
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/8 |
Documentos
Detalles de producto : QS-1/8-4-100
Racor a presión QS-1/8-4-100 rosca macho con hexágono externo. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=2,6 mm, Tipo de sello en espárrago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del contenedor=100
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 84x70x58 mm |
|---|---|
| Peso neto | 8,53 g |
| Material | latón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación |
| Conexión 1 | r 1/8 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 4 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,30 € Sin IVA
/ unidad
1,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días