Referencias
Festo:QSLL-1/2-10
Rubix:798198145000
fabricante:190664
EAN:4052568042967

Resumen técnico
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de sujeción del tubo) |
|---|---|
| Conexión 1 | r 1/2 |
Documentos
Detalles de producto : QSLL-1/2-10
Racor en L de inserción, largo QSLL-1/2-10 orientable 360°, rosca macho con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=6,4 mm, Tipo de sello en el vástago roscado=recubrimiento, Posición de montaje=Cualquiera, Tamaño del envase=1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 120,56 g |
|---|---|
| Material | pbt (cuerpo);pom (anillo de liberación);nbr (sello);high alloy stainless steel (garra de sujeción del tubo) |
| Conexión 1 | r 1/2 |
| Perfil | estándar |
| Conexión 2 | 10 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,44 € Sin IVA
/ unidad
15,05 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días