Referencias

SMC:KFL08N-02
Rubix:798009859000
fabricante:KFL08N-02
brand logo

Resumen técnico

Materiallatón (cuerpo/tuerca de unión), manguito de resina
Conexión 1r 1/4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KFL08N-02


Los racores insertables KF son adecuados para su uso con tubos de nylon, nylon blando y poliuretano. El mecanismo de inserción proporciona una fuerza de retención fiable en ambos lados del tubo (interior y exterior). La serie KF puede utilizarse para una amplia gama de presiones, desde vacío hasta una presión de 1.0MPa.
KFL, Racordaje con rosca, Codo orientable

Información técnica


Atributos
Materiallatón (cuerpo/tuerca de unión), manguito de resina
Conexión 1r 1/4
Perfilmanguito de resina
Conexión 28
Temperatura máx.60 °C
Tiporacor insertable de codo macho (serie kfl)
Diámetro de tubo8 mm
3,70 € Sin IVA
/ unidad
4,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días