QSF-3/8-10-B-50

Racor rápido

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:QSF-3/8-10-B-50
Rubix:798200972000
fabricante:130716
EAN:4052568024376
QSF-3/8-10-B-50 Push-in fitting
Resumen técnico
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : QSF-3/8-10-B-50


Racor rápido roscado QSF-3/8-10-B-50 rosca hembra con hexágono exterior. Tamaño=Estándar, Tamaño nominal=7,4 mm, Tipo de junta en el espárrago roscado=revestimiento, Posición de montaje=Cualquier, Tamaño del recipiente=50

Información técnica


Atributos
Peso neto39,8 g
Materiallatón / pom / nbr / acero inoxidable de alta aleación
Conexión 1g 3/8
Perfilestándar
Conexión 210
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,63 Sin IVA
/ unidad
4,39 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días