KQ2VD12-04NS

Codo macho universal doble

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2VD12-04NS
Rubix:799250481000
fabricante:KQ2VD12-04NS
brand logo

Resumen técnico

Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2VD12-04NS


Los racores KQ2 one-touch, en medidas métricas e inglesas, están disponibles en una amplia variedad de tamaños, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de flujo común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el chuck como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo. Los racores KQ2 se pueden pedir en múltiplos de 10. La serie actual de racores KQ2 ha sido descontinuada. SMC ha introducido una versión mejorada de la serie KQ2 y recomienda que utilice la nueva serie para el diseño de sus productos.

Cualidades

•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacío como para presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa

Información técnica


Atributos
Materialc3604;pbt;pp
Conexión 11/2
Perfilkq2vd
Conexión 212
Temperatura máx.60 °C
15,69 € Sin IVA
/ unidad
18,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días