KPP-10

Racores instantáneos para sala limpia de la serie KP

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KPP-10
Rubix:798523155000
fabricante:KPP-10
EAN:3618036071535
KPP, Clean One-touch Fitting, Plug

Resumen técnico

Materialpolipropileno
Conexión 110 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KPP-10


Series KP are one-touch fittings for clean room blow-off systems and drive air systems. The KP series is completely oil free and liquid-contact areas are non-metallic. Parts are cleaned, assembled and double packaged in a clean room. Resin parts for one-touch series KPQ/KPG (for drive system air piping) are polypropylene.
KPP, Racor instantáneo para sala limpia, macho

Información técnica


Atributos
Peso neto4 g
Materialpolipropileno
Conexión 110 mm
Perfilkp
Conexión 212 mm
Temperatura máx.80 °C
3,40 € Sin IVA
/ unidad
4,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días