Referencias
SMC:KQ2LU08-02NS
Rubix:799250552000
fabricante:00984398

Resumen técnico
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
Documentos
Detalles de producto : KQ2LU08-02NS
Los racores KQ2 One-touch, en tamaños métricos y en pulgadas, están disponibles en una amplia variedad de dimensiones, estilos de cuerpo y tipos de rosca. El empaque especialmente diseñado proporciona un sellado positivo bajo presión sin la reducción de caudal común en los racores de compresión. El collar de liberación KQ2 libera tanto el mandril como el collet para proporcionar una baja fuerza de desconexión que facilita la extracción del tubo.
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Apto para aplicaciones tanto de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una extracción fácil del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt, pp, acero inoxidable 303 |
|---|---|
| Conexión 1 | 8 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,76 € Sin IVA
/ unidad
8,18 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días