Referencias
SMC:KQ2L06-02GS1
Rubix:799245209000
fabricante:KQ2L06-02GS1

Documentos
Detalles de producto : KQ2L06-02GS1
Racor One-touch, material PBT de uso general. Tubería aplicable de Ø 2 a Ø 16. Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2. Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa. Temperatura del fluido: -5 a 60 °C; agua: 0 a 40 °C. Con sellador.
Cualidades
Codo de unión. Diámetro exterior aplicable de la tubería: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2. Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Información técnica
Atributos
| Material | acero inoxidable 303;pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,25 € Sin IVA
/ unidad
12,40 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días