KQ2H12-G03A

Conector macho KQ2H

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:KQ2H12-G03A
Rubix:798491319000
fabricante:01147164
EAN:3618036061772
brand logo
Resumen técnico
Materiala (latón)
Conexión 13/8
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : KQ2H12-G03A


Racor de un solo toque, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de trabajo: de -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: de -5 a 60 °C, agua: de 0 a 40 °C
Con sellante.
KQ2H, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Recto macho

Cualidades

  • Admite tubos de nailon y uretano
  • Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
  • El collarín de liberación permite retirar fácilmente el tubo sin dañarlo

Información técnica


Atributos
Peso neto36 g
Materiala (latón)
Conexión 13/8
Conexión 212
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,09 Sin IVA
/ unidad
6,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días