KQ2LU04-M5N

Codo de unión en rama

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:KQ2LU04-M5N
Rubix:799250554000
brand logo

Resumen técnico

Materialbrass + electroless nickel plated
Conexión 1applicable tubing o.d.: ø4
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : KQ2LU04-M5N


Racor One-touch, material PBT de uso general
Tubo aplicable de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI de M3 a 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
KQ2LU, Racordaje con conexión instantánea color blanco - Codo doble tubo-tubo

Cualidades

Acepta tubos de nailon y de uretano
Aplicable tanto para aplicaciones de vacío como de presión positiva
El collar de liberación permite una fácil extracción del tubo sin dañarlo
Presión máxima de vacío de 1.0MPa

Información técnica


Atributos
Peso neto10 g
Materialbrass + electroless nickel plated
Conexión 1applicable tubing o.d.: ø4
Perfilgeneral purpose
Conexión 2applicable port size: m5 x 0.8
Temperatura máx.60 °C
Tipomale branch connector
Diámetro de tubo4 mm
5,64 € Sin IVA
/ unidad
6,82 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días