Referencias
SMC:KQ2L06-02NP
Rubix:799247635000
fabricante:KQ2L06-02NP

Documentos
Detalles de producto : KQ2L06-02NP
Racor de conexión rápida, material PBT de uso general
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
Tubos aplicables de Ø 2 a Ø 16
Roscas, tamaños: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI desde M3 hasta 1/2
Rango de presión de funcionamiento: -100 kPa a 1 MPa
Temperatura del fluido: -5 a 60 °C, agua: 0 a 40 °C
Con sellador.
•Codo de unión.
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Tamaño de puerto: 1/4
Material de rosca /
Tratamiento superficial: N (latón + niquelado químico)
Opción: Ninguna
Sellador: P (sellado de cara)
Botón de liberación: Tipo redondo
•Diámetro exterior del tubo aplicable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Tamaño de puerto aplicable: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.
Diámetro exterior del tubo aplicable: ø 6
Tamaño de puerto: 1/4
Material de rosca /
Tratamiento superficial: N (latón + niquelado químico)
Opción: Ninguna
Sellador: P (sellado de cara)
Botón de liberación: Tipo redondo
Cualidades
•Acepta tubos de nylon y uretano
Aplicable tanto para vacuum como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicable tanto para vacuum como para aplicaciones de presión positiva
El collar de liberación permite retirar la tubería fácilmente sin dañar el tubo
Presión máxima de vacío de 1. 0MPa
Aplicaciones
Tanto para vacío como para presión positiva
Información técnica
Atributos
| Material | c3604, pbt |
|---|---|
| Conexión 1 | 6 mm |
| Perfil | kq2 |
| Conexión 2 | r 1/4 in |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,06 € Sin IVA
/ unidad
4,91 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días