Referencias
SMC:M-5ALU-3
Rubix:751600854043
fabricante:M-5ALU-3
EAN:3618035942119

Resumen técnico
| Material | rvs |
|---|---|
| Conexión 1 | external thread (m) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : M-5ALU-3
Los racores en miniatura de las series M y MS se utilizan con conexiones de aire en espacios reducidos. Los modelos de boquilla y codo admiten tubos de nailon, nailon blando y poliuretano. El cuerpo de la serie MS es de acero inoxidable, lo que permite utilizar este racor en aplicaciones corrosivas.
M5AL, Racor miniatura - Codo con boquilla
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 8x13x12 mm |
|---|---|
| Peso neto | 5 g |
| Material | rvs |
| Conexión 1 | external thread (m) |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Perfil | barb elbow |
| Conexión 2 | hose barb for soft tubing (tubing o.d./i.d. ø3,18/2 mm) |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,70 € Sin IVA
/ unidad
4,48 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días