ADAPTADOR INOX MACHO / HEMBRA R1/4-3/8 ROSCADO

MANGUITO DESIGUAL - ACERO INOXIDABLE

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:843001
Rubix:798944356000
EAN:3660338062902
STAINLESS STEEL NIPPLE Connecting diameter R1/4

Resumen técnico

Materialacero inoxidable
Conexión 1g1/4
Presión de servicio máx.140 bar
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : ADAPTADOR INOX MACHO / HEMBRA R1/4-3/8 ROSCADO


Presión: 140 bares - Presión mínima (-0,99 bares). Temperatura de uso: de -110 °C a +300 °C. Para fluidos alimentarios e industrias químicas.
Adaptador INOX macho / hembra R1/4-3/8 rosca DO

Información técnica


Atributos
Materialacero inoxidable
Conexión 1g1/4
Presión de servicio máx.140 bar
Perfilh/h
Conexión 2g 3/8
Temperatura mín.-110 °C
Temperatura máx.300 °C
Tipo de roscabspp
Presión de servicio mín.-0.99 bar
16,83 Sin IVA
/ unidad
20,36 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h