Referencias
SMC:KAL04-M5
Rubix:752103107043
fabricante:KAL04-M5

Resumen técnico
| Material | latón niquelado electroless (cuerpo); polibutileno tereftalato (cuerpo); latón niquelado electroless (espiga); acero inoxidable 304 (mandril); latón niquelado electroless (guía); acero inoxidable 304 (guía); polibutileno tereftalato (guía); polibutileno tereftalato (casquillo); caucho nitrilo-butadieno (junta tórica); polibutileno tereftalato (botón de liberación); caucho nitrilo-butadieno (sello) |
|---|---|
| Conexión 1 | m5x0,8 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
Documentos
Detalles de producto : KAL04-M5 00050121
La serie de racores enchufables antielectrostáticos KA permite la inserción y extracción con un solo toque. La serie KA puede usarse en aplicaciones sin cobre y en vacío (máx. -100 kPa). Se utiliza resina conductora en el cuerpo y las juntas de los racores y de los tubos. La serie KA es resistente al fuego (estándar UL94, V-0).
KAL, Racor instantáneo antiestático, Codo orientable
Información técnica
Atributos
| Material | latón niquelado electroless (cuerpo); polibutileno tereftalato (cuerpo); latón niquelado electroless (espiga); acero inoxidable 304 (mandril); latón niquelado electroless (guía); acero inoxidable 304 (guía); polibutileno tereftalato (guía); polibutileno tereftalato (casquillo); caucho nitrilo-butadieno (junta tórica); polibutileno tereftalato (botón de liberación); caucho nitrilo-butadieno (sello) |
|---|---|
| Conexión 1 | m5x0,8 |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Perfil | codo de unión (racor enchufable antielectrostático) |
| Conexión 2 | ø4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,06 € Sin IVA
/ unidad
3,70 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h